• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Opzetbek versprongen glad, Type: 50

Artikelnummer: 363045 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 50 mm
Bekhoogte h 24 mm
Hoogte h2 8 mm
Beklengte l 40 mm
l2 7 mm
Lengte l3 14,5 mm
Geschikt voor kleurcode Xtric 50
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 363045 50
EAN/GTIN 4062406785253
Nummer fabrikant 363045 50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met glad 3 mm-niveau en glad spanvlak.

Toepassing:

Ter voorkoming van spanningsspleten. Zie spanwijdte-overzicht.