SPACER STUB 27X6 Stub Spacer Rings In Accordance with DIN 2084-B Standard

Artikelnummer: 3380373
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Estimated delivery time: 4-6 weeks
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
Artikelnummer 3380373
Kopiëren
EAN/GTIN 7291075409482
Kopiëren
Nummer fabrikant 3380373
Kopiëren
L-nummer L24000 130
Kopiëren

Omschrijving

Omschrijving:

Onderdelen gereedschaphouder, behuizingsdiameter (BD) 41 mm, behuizingslengte (LB) 6 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 41 mm
  • Lichaamslengte (LB) 6 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen