P290 ACCT 1204PDR-HL IC830 Single-Sided Rectangular Inserts with Two 12 and 18 mm Straight Cutting Edges

Artikelnummer: 5607698
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607698
EAN/GTIN 7291075308396
Nummer fabrikant 5607698
L-nummer L23910 228

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 12 mm, snijelementlengte (INSL) 13 mm, snijelementdikte (S) 4,8 mm, snijelementbreedte (W1) 8,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 13 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,8 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 8,2 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,1 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,06 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles