ER-spansleutel, Voor ER-spantanghouder: 16

Artikelnummer: 309680 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
230 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ER-spantanghouder Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 250
Voor ER-spantanghouder 16
totale lengte 163 mm
Producttype Spansleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 309680 16
EAN/GTIN 4020772052232
Nummer fabrikant 52233
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Uitvoering:

Voor ongecontroleerd aanhaalmoment.
Voor spanmoeren (ER) volgens DIN 6499.
Speciaal staal, gehard en verzinkt.
Met ophanggat.