C6 MULNL-45065-12MW MULTI-WEDGE Tools with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying 80° Negative Rhombic or Trigon or Square Inserts

Artikelnummer: 3602307
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CAMFIX
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3602307
EAN/GTIN 7291075188660
Nummer fabrikant 3602307
L-nummer L24230 24

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, functionele lengte (LF) 65 mm, totale lengte (OAL) 103 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 65 mm
  • Functiebreedte (WF) 45 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Aanduiding van snijplaat (MIID) met C/SNMG 1204..
  • Totale lengte (OAL) 103 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles