{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Aantal delen | 10 st. | |
| Nominale lengte L | 5,8 mm | |
| Draadafmeting d1 | M3 | |
| Aandrijfprofiel | TORX PLUS® | |
| Aandrijfgrootte | 8IP | |
| Schachtuitvoering | volledige draad | |
| Inhoud | set / assortiment | |
| Producttype | schroef niet-gespecificeerd | |
| Draadsoort | M | |
| Totale lengte L2 | 5,8 mm | |
| Aanbevolen aanhaalmoment min. | 2,25 Nm |
| Artikelnummer | 239652 8IP | |
| EAN/GTIN | 4047109023277 | |
| Nummer fabrikant | N00 57630 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |