• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

GSFU 3 IC328 Slitting inserts(full radius).

Artikelnummer: 6093919
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6093919
EAN/GTIN 7291075030778
Nummer fabrikant 6093919
L-nummer L24110 10

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Aantal snijkanten 1

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan