SGSF 76-2-22A Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2300950
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300950
EAN/GTIN 7291075069945
Nummer fabrikant 2300950
L-nummer L24130 119

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 18 mm, snijdiameter (DC) 76 mm, aantal inzetstukken (CICT) 8, snijbreedte max. (CWX) 2,69 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, naafdiameter (DHUB) 39 mm, naafdikte (THUB) 1,6 mm, eff. perifeer aantal inzetstukken (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm
  • Snijdiameter (DC) 76 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,69 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 39 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 1,6 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) GSFN 2
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8
  • Dompelhoek max. (RPMX) 1050 Rev/min.

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles