Polyamide wielensets

Artikelnummer: 1567
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Onbekend

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1567
Kopiëren
EAN/GTIN 4017976015675
Kopiëren
Nummer fabrikant 1567
Kopiëren
L-nummer L90070 19
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

Accessoires

Omschrijving:

2 Zwenk- en 2 bokwielen van polyamide 200 x 50 mm, gemonteerd onder de vorkkokers. Remmen op de zwenkwielen

Kenmerk:

Wielmaat (mm): 200 × 50
Banden: Polyamide

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen