Permanente-magneetverstekspanner, Ferriet

Artikelnummer: 085966
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
Maximale nominale houdkracht 680 N
maximale buis-⌀ 76 mm
Hoogte 45 mm
Lengte 184 mm
Dikte 43 mm
Materiaal magneetkern Ferriet
vooraf ingestelde hoeken 45 graden
maximale temperatuurbestendigheid 200 °C
Gewicht 1,65 kg
Producttype Magneet-verstekspanner

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085966
Kopiëren
EAN/GTIN 2050000965388
Kopiëren
Nummer fabrikant 924
Kopiëren

Omschrijving

Uitvoering:

Alle zijvlakken inclusief prisma’s zijn magnetisch. De prismavlakken zijn geschikt voor rond materiaal. Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.

Toepassing:

Voor een starre ondersteuning met grote hechtkracht van ronde componenten (buis-⌀ tot 76 mm) in diverse hoekstanden.