{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Priedai, skirti | Montagearbeiten; Schweißarbeiten; Werkstückpositionierung; Montagearbeiten; Schweißarbeiten; Werkstückpositionierung | |
| Serija | - | |
| Gamintojo pavadinimas | Permanent-Magnet-Gehrungshalter, Ferrit | |
| Pakuotė | palaidi | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | nėra | |
| Direktyva / Žymėjimas | Nėra | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| EX sričiai | ne | |
| Spalva | pilkas; raudona | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | Magnet-Gehrungshalter | |
| Atsarginė dalis arba priedas | Priedai | |
| Ilgis | 184 mm | |
| Plotis | 43 mm | |
| Aukštis | 45 mm | |
| Svoris | 1,65 kg | |
| Ypatumai | Alle Seitenflächen inklusive Prismen magnetisch; maximale Nennhaltekraft: 680 N; maximale Temperaturbeständigkeit: 200 °C; maximaler Rohr-⌀: 76 mm; Prismenflächen für Rundmaterial geeignet; voreingestellte Winkel: 45°; Werkstoff Magnetkern: Ferrit |
| Produkto numeris | 085966 | |
| EAN / GTIN | 2050000965388 | |
| Gamintojo numeris | 924 |