• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Soldeerstation, Fabrikantnummer: PICOMK2

Artikelnummer: 082301 PICOMK2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fabrikantnummer Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Netspanning 240 V
Netfrequentie 50 Hz
Energievoorziening Netvoeding
Lengte 145 mm
Breedte 80 mm
Hoogte 103 mm
Opwarmtijd tot 280 °C 9 s
Regelbereik soldeerpunttemperatuur 150 °C - 450 °C
Gewicht soldeerbout zonder kabel 30 g
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Producttype Soldeerstation
Wattage 80 W

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082301 PICOMK2
EAN/GTIN 4003008089288
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Omschrijving

Uitvoering:

Temperatuurgeregelde soldeerstations met keramisch PTC-verwarmingselement en van binnenuit verwarmde Ersadur-soldeerpunten (exacte temperatuurdetectie).
Eenvoudig bedieningsconcept bij i-CON PICO, voor beginners. Universeel gebruik. Zeer klein opstelvlak en slimme functies, instelbaar via een micro-SD-kaart.

Toepassing:

voor alle soldeerwerkzaamheden in de elektronica en elektrotechniek.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan