Werkruimtelamp Planonlight LED, Wattage: 10W

Artikelnummer: 081350 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wattage (W) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 69K

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 20290
IP-klasse IP 69K
ATEX-zone geen
Nominale spanning 230 V
Wattage 10 W
Uitstraalhoek vast 120 graden
Lichtstroom 750 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led-module
Kleurtemperatuur 6.500 K
Temperatuurbereik -20 °C - 55 °C
Totale lengte 241 mm
Totale breedte 97 mm
Totale hoogte 28 mm
Gewicht 1.200 g
Producttype Machinelamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081350 10
EAN/GTIN 2050001688903
Nummer fabrikant 20290
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 DORNBIRN, Österreich, www.hagnleone.com

Omschrijving

Uitvoering:

Revolutionaire werkruimtelamp met de nieuwste led-technologie. Nagenoeg dubbele lichtsterkte vergeleken met bestaande verlichtingssystemen en een maximale contour- en contrastscherpte.
Dankzij de hoogte van slechts 28 mm kan de PLANONLIGHT LED ruimtebesparend in vrijwel elke werkruimte worden toegepast.
  • Maximale lichtsterkte over het hele oppervlak.
  • Extreem hoge lichtopbrengst in daglichtkwaliteit, maar toch niet-verblindend en zonder flikkering en stroboscoopeffecten.
  • Traploos dimbaar (transformator niet meegeleverd). Dimbare transformator te bestellen onder nr. 081376.
  • Waterdicht (IP68) ook tegen agressieve emulsies (IP69K).
  • Zeer eenvoudige reiniging − glad oppervlak en relatief lage temperatuur van het oppervlak (maximaal 10 °C boven omgevingstemperatuur).
  • Absoluut onderhoudsvrij.
  • Gecertificeerd volgens UL-standaarden − voor toepassing overal ter wereld.
  • Eenvoudige uitbreiding door eigen montage.
  • Aansluiting direct via M12 machinestekker of door meegeleverde aansluitkabel

Functie:

IP69K: Er is bescherming tegen het binnendringen van water onder druk (drukwaterdicht), bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Tip:

Bedrijfsspanning 24 V DC − door directe aansluiting op de netspanning (230 V/50 Hz) raakt de lamp onherstelbaar beschadigd!
Aansluiting op de netspanning via transformator nr. 081375.