Accu-pijpsnijder, Type: 4933498374

Artikelnummer: 078218 4933498374
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Toerentalbereik 0 min-1 - 330 min-1
Maximale buis-⌀ koper 35 mm - 54 mm
Maximale buis-⌀ edelstaal 35 mm - 54 mm
Gewicht 3 kg
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Pijpsnijder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078218 4933498374
EAN/GTIN 4058546522438
Nummer fabrikant 4933472022
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte accu-pijpsnijder met roestvrije snijkop. Automatische aanpassing aan pijp-⌀.
Minimale wandafstand 43 mm. Geschikt voor edelstalen, C-staal- en koperen pijpen. Dankzij het kijkvenster op het snijmechanisme en de ingebouwde verlichting kan de gebruiker de pijp nauwkeurig snijden.

Levering:

Levering in een doos, zonder accu en zonder lader.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073801 – nr. 073840.