• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Micromotorsysteem Emax EVOlution, Type: EV410

Artikelnummer: 078140 EV410
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent EV 410
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 73 W
Toerentalbereik 1.000 min-1 - 40.000 min-1
Netspanning 230 V
Gewicht 3,3 kg
Producttype Micro-schuursysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078140 EV410
EAN/GTIN 4560264428690
Nummer fabrikant 11900000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAFRA MAILE GmbH Präzisionsmaschinen, Schutterstrasse 2/4, 77746 SCHUTTERWALD, Deutschland, www.mafra.de/home.aspx

Omschrijving

Uitvoering:

Complete set EV410-230 Emax EVOlution 40.000 omw./min. met handstuk IR-310.

Levering:

Besturingseenheid, micromotor incl. motorkabel 1,5 m, handstuk incl. spantang (⌀ 2,35 mm en 3,0 mm), digitale toerentalweergave, aan-/uit-schakelaar op de motor, netkabel, rechts-/linksom draaiend, toerentalherkenning, telkens 1 handstukopname en handstuksteun.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan