Digitale schuifmaat-SET IP67 met ronde dieptemaat, meetbereik 150 mm 3

Artikelnummer: 412735 3
Korting
586,50 €
Prijs instellen 3 Stuk (143,33 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 31 mei 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 13,35 / st.
  • € 51,00 / st.
  • € 28,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: ⌀ 1,6
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: MAHR Reference-Lock-systeem

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat ⌀ 1,6
IP-klasse IP 67
Beklengte 40 mm
Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 412735 3
EAN/GTIN 4067263132912

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afleesbaar, contrastrijk LCD-display. Inductief, watervast meetsysteem met Reference-Lock-functie. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

3 × schuifmaat nr. 412731 gr. 150.
Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.
Set bestaande uit 3× nr. 412731 gr.150.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen