{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 10 mm - 160 mm | |
Aflezing | 0,05 mm | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Maximale afwijking | 0,1 mm | |
Meetbeklengte L | 25 mm | |
Meetpunt A | 1,1 mm | |
Meetpunt B | 3 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Groefschuifmaat |
Artikelnummer | 417900 10-160 | |
EAN/GTIN | 4045197203557 | |
Nummer fabrikant | 417900 10-160 |