Meethoek 90°, driehoekige vorm, nauwkeurigheid 00

Artikelnummer: 431850
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 875; DIN 876/00
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal en nauwkeurigheid zie nr. 430400. Vanaf maat 600×400 mm met gewichtsbesparende boringen, die ook handig zijn bij transport en gebruik. Beide smalle rechte zijden van de hoek van 90° zijn fijn diamantgelept conform DIN876/00.
Haaksheid conform DIN 875.

Toepassing:

Voor het controleren van hoeken van 90° in het horizontale en verticale vlak.

Levering:

Inclusief transportverpakking.

Tip:

Let op: de levering is niet franco. Meethoek tot lengte 2000 mm op aanvraag. Houten box of flight case tegen meerprijs op aanvraag.