Roll Werkplaats systeem schap zwart

Artikelnummer: RWS-SHELFBS
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
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RWS-SHELFBS
EAN/GTIN 3662424159916
Nummer fabrikant RWS-SHELFBS
L-nummer L60130 11052

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6 x 6 mm met tussenruimtes van 12 mm
  • Tot drie panelen stapelbaar
  • Bruikbare oppervlakteafmetingen**: 720 x 325 mm
  • Gewicht: 2 kg

Kenmerk:

  • D[mm]: 164
  • H[mm]: 70
  • L[mm]:722
  • [kg]: 1,2

Dit kan ook interessant zijn voor u