Rubans isolants, 15 mm×10 m, Couleur: BLACK

Réf.: 083652 BLACK
(0,21 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    2,05 € / Unité
    (0,21 € / 1 Metre)
  • De 10 Unité
    1,71 € / Unité
    (0,17 € / 1 Metre)
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 377 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 3M® Temflex® 165
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Film PVC
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,2 N/mm
Extensibilité 200 %
Résistance à la traction 2 N/mm
Utilisation Isoler; Attacher; Marquer; Identification
résiste à des températures jusqu'à 90 °C
Support présent non
Température de stockage 20 °C - 23 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 60 %
Durée de conservation minimum 12 mois
Couleur noir
Longueur 10 m
Largeur 15 mm
Epaisseur 0,15 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083652 BLACK
EAN / GTIN 4054596613904
Réf. fabricant 7100184723

Description

Exécution:

Le ruban isolant en PVC souple 3M™ Temflex® 165 est conçu pour une utilisation universelle. Difficilement inflammable. Auto-extinguible, bonne résistance à l’huile et aux solvants.

Utilisation:

Pour l’isolation, l’attachement, la fixation et le marquage en couleur.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.