• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Douille de réduction fendue, ⌀ queue d1 / ⌀ serrage d2: 25/8mm

Réf.: 319428 25/8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue d1 / ⌀ serrage d2 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue ⌀ d1 25 mm
⌀ serrage d2 8 mm
⌀ d4 30 mm
l1 60 mm
l2 10 mm
Type de produit Douille de réduction

Identification et classification

Référence article 319428 25/8
EAN / GTIN 4045197781789
Réf. fabricant 319428 25/8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour porte-outils VDI de type E2 (319275319405).
Modèle fendu − Positionnement de l'outil possible via une vis de fixation, serrage via le porte-outils pour barre d'alésage.

Utilisation:

Pour réduire le ⌀ d'outils à queue cylindrique.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous