• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Gants pour électriciens, Taille des gants: 9

Réf.: 094919 9
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Protection contre la radioactivité (EN421)
  • Classe de protection: 0

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

EN 60903 Catégorie A (acides) oui
EN 60903 Catégorie C (températures très basses) oui
EN 60903 Catégorie Z (ozone) oui
Sommaire 1
Utilisation réutilisable
Poids 97,6 g
Domaine d’application Polyvalents; Heavy Duty
Norme Protection contre la radioactivité (EN421)
Matériau support Latex
Taille des gants 9
Protection de tension maximum 1 000 V
Longueur 360 mm
Couleur noir / rouge
Classe de protection 0
EN 60903 AZC
Type de gants Gants pour électriciens
Type de produit Gants pour électriciens

Identification et classification

Référence article 094919 9
EAN / GTIN 076490104719
Réf. fabricant RIG014B
Fabricant/personne responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

Les gants isolants pour électriciens Marigold d’Ansell en latex naturel pur ont été fabriqués pour offrir une flexibilité et une dextérité exceptionnelles. L’ajustement anatomique dans la position de repos naturelle de la main et les doigts non écartés empêchent une fatigue rapide de la main.

Spécification:

Travaux présentant un risque de tension de contact de WS ≥ 1 000 V.