Meuleuses droites Batterie, Type: 71230461

Réf.: 077259 71230461
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant AGSZ 18-280 BL AS
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 18 V
Plage de vitesses de rotation 9 000 min-1 - 28 000 min-1
⌀ maximal pinces de serrage 8 mm
Poids 1,4 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Présélection électronique de la vitesse de rotation oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077259 71230461
EAN / GTIN 4014586897158

Description

Exécution:

  • Meuleuse droite sans fil puissante et résistante à la poussière.
  • Moteur EC sans balais, sans entretien avec ailettes de refroidissement innovantes pour une dissipation optimale de la chaleur, avec surveillance de la température.
  • Idéal pour toutes les applications. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux grâce à la présélection électronique progressive de la vitesse de rotation.
Compacte avec collet court.

Livraison:

Avec pince de serrage ⌀ 6 mm, 1× clé à fourche de 13 et 1 de 17, mallette de transport. Sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Les meuleuses droites peuvent être utilisées avec des fraises rotatives jusqu’à un ⌀ de 12 mm.
Batteries adaptées, voir codes art. 073856073858; kits de base adaptés, voir codes art. 073863073867.