Pince à circlips min.D.19mm max.D.60mm L.180mm

Réf.: 87533050
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87533050
EAN / GTIN 4005887378903
Réf. fabricant 87533050
Article hors catalogue L60010 7475

Description

Description:

  • Convient aux bagues extérieures (arbres) de forme A.
  • DIN 5254 A
  • Pointes de précision antidérapantes droites
  • Chrome-vanadium
  • Forgé par estampage
  • Trempé à l'huile
  • Ressort de rappel

Caractéristique(s):

  • Poignées: quadrillé
  • Diamètre maxi (mm): 60 mm
  • Diamètre min. (mm): 19 mm
  • Gr.: A2
  • Longueur mm (L): 180 mm
  • Poids: 156 g
  • Largeur mm (b): 90 mm