Série 7400 Kraftform, Tournevis dynamométrique réglable (2,5-29,0 in. lbs.) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7446 x 11-29 in. lbs.

Réf.: 05074711001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05074711001
EAN / GTIN 4013288102898
Réf. fabricant 05074711001
Article hors catalogue L60020 3412

Description

Description:

  • Tournevis dynamométrique Wera.
  • Couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale.
  • Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique.
  • Échelle bien lisible.
  • Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts.
  • Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées.
  • Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume.
  • Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Avantage(s):

  • Tournevis dynamométrique, réglable, avec porte-embouts Rapidaptor
  • Pour embouts 6 pans 1/4″
  • Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Signal de déclenchement à l'atteinte de la valeur préreglée
  • Indication numérique de la valeur de couple

Livraison:

  • Series 7400 Kraftform adjustable torque screwdrivers (2.5-29.0 in. lbs.) with Rapidaptor quick-release chuck, 7446 x 11-29 in. lbs.