Microscope de mesure et accessoires 1702M

Réf.: 404290 1702M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Microscope de mesure vidéo

Numéros d’identification et classifications

Référence article 404290 1702M
EAN / GTIN 4059192061289
Réf. fabricant 5331120

Description

Exécution:

Incrément numérique: 0,1 µm
Plage de mesure du palpeur inductif: ±2000 µm, ±5000 µm
Entrées de palpeur: Mahr 1340, demi-pont Mahr, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT
Limite de transmission des données: 4189 valeurs/seconde.
Erreur admissible: 0,3% (min. 0,2 µm)
Interface de données: RS485
Consommation électrique: 110 mA
  • Connexion des modules N 1700 au logiciel de configuration et d'analyse intelligent et universel Millimar Cockpit via le port USB.
  • Modules de bus RS485 librement combinables.
  • Livraison: Mode d'emploi.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier