• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Rallonge PSC-80 / PSC-80, PSC 80, Cote A: 65mm

Réf.: 318897 65
Remise
560,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cote A (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support PSC 80
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 65 mm
Type de produit rallonge

Identification et classification

Référence article 318897 65
EAN / GTIN 2050002076532
Réf. fabricant PS8.PS8.K01.065

Description

Utilisation:

Pour le montage de porte-outils ISO avec carré d’entraînement.
Pour l’allongement d’outils PSC.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.