{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 68300J | |
Dist. trous e | 26 mm | |
Dist. trous f | 19,5-29,5 mm | |
⌀ alésage d | 5,6 mm | |
Hauteur serrage H | 28 mm | |
Force arrêt P1 | 1 600 N | |
Force arrêt P2 | 3 000 N | |
Hauteur totale | 51 mm | |
Longueur totale | 224 mm | |
Vis de calage | M6×50 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage horizontal |
Référence article | 376615 2 | |
EAN / GTIN | 4020772017736 | |
Réf. fabricant | 557935 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sauterelle à serrage horizontal plus, avec base horizontale, Type: 2
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock
40,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
423 article(s) en stock
19,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Vis de calage | M6×50 mm | M6×40 mm |
Hauteur totale | 51 mm | 54 mm |
Force arrêt P1 | 1 600 N | 1 200 N |
Force arrêt P2 | 3 000 N | 1 400 N |
Dist. trous e | 26 mm | 26 mm |
Type | 68300J | 376625 2 |
Hauteur serrage H | 28 mm | 24 mm |