Porte-outils multiple VDI, Queue ⌀ d1: 30mm

Réf.: 319185 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue ⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 76 mm
b2 35 mm
Largeur de queue b3 17 mm
h5 28 mm
h6 38 mm
l1 60 mm
Code couleur queue VDI VDI 30
Type de produit Porte-outils multiple VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319185 30
EAN / GTIN 4045197955043
Réf. fabricant 319185 30

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, page 2.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils multiple VDI, Queue ⌀ d<sub>1</sub>: 30mm

Porte-outils multiple VDI, Queue ⌀ d1: 30mm

Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
268,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
774,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
272,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
b1 76 mm 110 mm 76 mm
b2 35 mm 55 mm 35 mm
Largeur de queue b3 17 mm 37 mm 17 mm
h1 20 mm 20 mm 20 mm
h2 29 mm 29 mm 29 mm
l1 60 mm 70 mm 60 mm
Type de produit Porte-outils multiple VDI Porte-outils multiple VDI Porte-outils multiple VDI