Casque anti-heurts First Base 3 Classic, gris, Type: SHORT

Réf.: 097854 SHORT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
487 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur gris
Longueur de la visière 55 mm
Taille 52 cm - 65 cm
Type de produit Casquettes anti-heurts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097854 SHORT
EAN / GTIN 4054596715547
Réf. fabricant 7100217864

Description

Exécution:

Classique et indémodable, la casquette anti-heurts First Base 3 Classic dispose d'une coque intérieure flexible en plastique avec perforation de ventilation. Matière extérieure respirante en microfibres pour plus de confort. Les ventilations en maille sur le côté et le dessus de la casquette offrent une respirabilité maximale. La bande élastique de réglage est placée plus bas que d'ordinaire sur la nuque, ce qui permet d'assurer un maintien plus fiable.

Norme:

EN 812