{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 67 | |
Zone ATEX | aucune | |
Référence fabricant | NOVA R | |
Flux lumineux | 200 lm - 2 000 lm | |
Durée d'éclairage | 2 h - 20 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Ampoule | Module de LED | |
Valeur CRI | 80 | |
Température de couleur | 6 000 K | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 4 Ah | |
Tension de la batterie | 3,7 V | |
Longueur totale | 163 mm | |
Largeur totale | 63 mm | |
Hauteur totale | 163 mm | |
Poids | 790 g | |
Type de produit | Lampes de travail | |
Puissance absorbée | 16 W |
Référence article | 081254 16 | |
EAN / GTIN | 5708997354568 | |
Réf. fabricant | 03.5456 |