Bâti ouvert avec tôle de fond continue, Hauteur: 600mm

Réf.: 927400 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 600 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 650 mm
Largeur utile 350 mm
Poids 17,9 kg
Type de produit Bâti d’établi

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927400 600
EAN / GTIN 4062406109653
Réf. fabricant 927400 600

Description

Exécution:

Bâti ouvert 16G en construction d'acier robuste avec tôle de fond et tablette continues.

Adapté(s) pour:

Etablis Ready-to-go

Placement:

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Tôle de fond et tablette galvanisées.