Jeu de colliers de serrage 10 pièces, Plage de serrage ⌀ ext. tuyau: 10-16mm

Réf.: 080052 10-16
Fixer le prix 10 Unité (0,92 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
365 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage ⌀ ext. tuyau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Acier chromé
Plage de serrage ⌀ ext. tuyau 10 mm - 16 mm
Blocage Vis
Contenu du kit 10 pièces
Type de produit Colliers de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080052 10-16
EAN / GTIN 4047322563062
Réf. fabricant 143191

Description

Exécution:

Collier de serrage en acier chromé avec vis à six pans creux galvanisées de 7. Largeur de bande 9 mm.

Remarque(s):

Pinces pour colliers de serrage, voir code art. 719985 réf. 220.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier