Mandrin porte-fraises combiné, SA 50 A = 55, ⌀ mandrin d1: 16mm

Réf.: 302520 16
Remise
78,90 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6358
  • Norme de porte-outils: DIN 2080
  • Précision de concentricité: ≤ 6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin d1 16 mm
⌀ serrage D1 16 mm
Support SA 50 A = 55
Norme DIN 6358
Norme de porte-outils DIN 2080
Précision de concentricité ≤ 6 µm
Longueur de col cote A 55 mm
Longueur totale L 199 mm
Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement 17 mm
Longueur mandrin de fraisage L4 27 mm
Filetage M M24
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 16
Bague d'entraînement de rechange 309870 16
Clé spéciale adaptée 309840 16
Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302520 16
EAN / GTIN 4250122600817
Réf. fabricant 501.10.16.55

Description

Exécution:

Filetage intérieur pour serrage manuel.

Utilisation:

Avec clavette − pour fraises à rainure longitudinale, par ex. DIN 841.
Avec bague d'entraînement − pour fraises à rainure transversale, DIN 1880.

Livraison:

Avec clavette, bague d’entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier