Mandrin de frettage étroit, SA 40 A = 160, ⌀ serrage D1: 3mm

Réf.: 302333 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 3 mm
Support SA 40 A = 160
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 160 mm
⌀ ext. D 25 mm
⌀ D2 9 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302333 3
EAN / GTIN 4045197504739
Réf. fabricant 302333 3

Description

Exécution:

  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Réglage de la longueur d’outil intégré, course de réglage 10 mm uniquement à partir de la réf. 6!
  • Modèle très étroit (encombrement réduit).

Utilisation:

  • Traitements dans la fabrication d’outils et de moules.
  • Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410302419. Appareils de frettage 354210354450.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier