Jeu de gants jetables Tegera® 849, Taille des gants: 7

Réf.: 094735 7
Fixer le prix 50 Unité (0,51 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Certification pour le contact alimentaire
  • EN 374: Type B (JKOPTL)
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • Norme/règlement: EN 374

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Certification pour le contact alimentaire
EN 374 Type B (JKOPTL)
Résistance aux produits chimiques JKOPTL
Matière Nitrile
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Matériau support Nitril
Epaisseur 0,19 mm
Longueur 290 mm
Contenu 50
Couleur noir
Applications Polyvalents
Taille des gants 7
Norme/règlement EN 374
Utilisation jetable
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants jetables
Type de produit Gants jetables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094735 7
EAN / GTIN 7392626057067
Réf. fabricant 849/7

Description

Exécution:

Tegera® 849. Extra long, sans latex, pour les travaux de précision. AQL 1,5 (EN 374-2).
Boîte de gants jetables dans un distributeur. Catégorie III. Non poudrés.

Norme:

EN 374; protection contre les bactéries, les champignons et les virus suivant EN 374

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Jeu de gants jetables Tegera® 849, Taille des gants: 7

Jeu de gants jetables Tegera® 849, Taille des gants: 7

Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock
25,49 €
(0,51 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 400 article(s) en stock
12,80 €
(0,26 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Matière Nitrile Nitrile
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Matériau support Nitril Nitril
Utilisation jetable jetable
Catégorie de protection Catégorie III Catégorie III
Type de produit Gants jetables Gants jetables
Résistance aux produits chimiques JKOPTL JKLNPST

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier