{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 315 mm | |
Länge L | 145 mm | |
Breite B | 50 mm | |
Höhe H | 50 mm | |
Bohrungsabstand a | 30 mm | |
Bohrungsabstand b | 30 mm | |
Nutenbreite D | 18 mm | |
für Gewinde DIN 912 | M14 | |
passend zu Farbcode | Schunk Kraftspannfutter und Backen | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313750 315 | |
EAN / GTIN | 4019208193786 | |
Herstellernummer | 1028191 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 315
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
128,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrungsabstand b | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Breite B | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
für Futter-Typ | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
für Gewinde DIN 912 | M14 | M14 | M14 |
Länge L | 145 mm | 145 mm | 130 mm |
Nutenbreite D | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen | Kraftspann-Drehfutter-Backen | Kraftspann-Drehfutter-Backen |