Opzetbekkenset 3-delig, Voor klauwplaattype: 315

Artikelnummer: 313750 315
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 315 mm
Lengte L 145 mm
Breedte B 50 mm
Hoogte H 50 mm
Boringafstand a 30 mm
Boringafstand b 30 mm
Groefbreedte D 18 mm
voor schroefdraad DIN 912 M14
Geschikt voor kleurcode Schunk krachtspanklemmen en bekken
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 313750 315
EAN/GTIN 4019208193786
Nummer fabrikant 1028191
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeschuind voor kleine span-⌀.
Nauwkeurige groef en vertanding, gebruineerd.
Opzetbekken zacht, lang, vertanding 1,5×60°.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505313605.

Tip:

  • Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
  • Aluminium opzetbekken, op aanvraag.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan