Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 315

Prekės Nr.: 313750 315
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 315 mm
Ilgis I 145 mm
Plotis B 50 mm
Aukštis H 50 mm
Atstumas tarp kiaurymių a 30 mm
Atstumas tarp kiaurymių b 30 mm
Griovelio plotis D 18 mm
Sriegiams DIN 912 M14
Atitinka spalvinį žymėjimą Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 313750 315
EAN / GTIN 4019208193786
Gamintojo numeris 1028191
Gamintojas / atsakingas asmuo Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Germany, www.roehm.biz

Aprašymas

Modelis:

Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo ⌀.
Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir dantukai, oksiduoti.
Uždedami kumšteliai, minkšti, ilgi, dantukų forma 1,5×60°.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk, Röhm ir kitų gamintojų mechanizuoto užspaudimo griebtuvams.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505313605.

Pastaba:

  • Norint pritaikyti kumštelius tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).
  • Keičiami kumšteliai iš aliuminio pagal paklausimą.