Conjunto de mordentes superiores 3 peças, para tipo de mandril: 315

N.º do artigo: 313750 315
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo de mandril Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo de mandril 315 mm
Comprimento L 145 mm
Largura B 50 mm
Altura H 50 mm
Distância entre furos a 30 mm
Distância entre furos b 30 mm
Largura da ranhura D 18 mm
para rosca DIN 912 M14
adequado para o código de cor Mandril de aperto automático e mordentes Schunk
Tipo de produto Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico

Identificação e classificação

Número do artigo 313750 315
EAN/GTIN 4019208193786
Número do fabricante 1028191
Fabricante/responsável Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrição

Versão:

Chanfrado para ⌀ de aperto pequeno.
Ranhuras e dentado finamente fresados, brunidos.
Mordentes superiores macios, compridos, dentado 1,5 × 60°.

Material:

Produto de qualidade feito de 16MnCr5.

Indicado para:

Mandris de aperto automático da empresa Schunk, Röhm e outros fabricantes de mandris de aperto automático.

Acessórios especiais:

Porcas deslizantes n.º 313505313605.

Nota:

  • Para adaptação ao mandril rotativo, comparar o dentado, a largura da ranhura (D) e a distância entre furos (a, b).
  • Mordentes superiores feitos de alumínio, a pedido.