Langlochfräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 2mm

Artikel-Nr.: 191080 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
202 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig): 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 2 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Anzahl wirksamen Schneiden Z (umfangseitig) 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 7 mm
Gesamtlänge L 54 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,006 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring ohne
Produktart Langlochfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 191080 2
EAN / GTIN 4045197100009
Herstellernummer 191080 2

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
83
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
25
Stahl < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge nach DIN 844 lang.
Schneidenlänge nach DIN 844 kurz.
Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.

Verwendung:

Zum Fräsen von Keilnuten (Bohrnuten) oder für Ausfräsungen aus der Werkstückmitte.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Langlochfräser, unbeschichtet, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 2mm

Langlochfräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 2mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
202 Stück sofort lieferbar
18,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
777 Stück sofort lieferbar
12,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
22,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
270 Stück sofort lieferbar
16,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
165 Stück sofort lieferbar
27,60 €
Eckenfasenwinkel 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad
Gesamtlänge L 54 mm 48 mm 48 mm 48 mm 51 mm
Norm DIN 844 B DIN 327 D DIN 327 D DIN 327 D DIN 844 B
Schafttoleranz h6 h6 h6 h6 h6
Schneidstoff HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8
Typ N N N N W
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb