Metallsägeband 34×4530, Zähne pro Zoll: 2/3H

Artikel-Nr.: 173859 2/3H
(17,85 € / 1 Meter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    80,88 € / Stück
    (17,85 € / 1 Meter)
  • ab 5 Stück
    67,40 € / Stück
    (14,88 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Zähne pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS Co 8
Zahnung Combi
Spanwinkel 10 Grad
Breite 34 mm
Stärke 1,1 mm
Länge 4.530 mm
Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 173859 2/3H
EAN / GTIN 2050001710116
Herstellernummer 17290341102300-04530

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit Zahnspitzen aus legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS, 67-69 HRC) M42 und einem Trägerband aus hochlegiertem Federbandstahl.

Verwendung:

Combizahnung 0° − Sehr schwingungsarm, für großen Querschnittbereich (für Rohre und Profile, Vollmaterial bis maximal 70 mm).
Combizahnung 10° − Universell für großen Querschnittbereich (für Vollmaterial ab 50 mm).
Normalzahnung 0° − Für kleine bis mittlere Querschnitte bis maximal 70 mm Eingriffslänge.
Normalzahnung 10° − Für größere Querschnitte ab 50 mm Eingriffslänge.

Hinweis:

Einfahren eines neuen Bandes: Siehe GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110010 und Infoseite.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Metallsägeband 34×4530, Zähne pro Zoll: 2/3H

Metallsägeband 34×4530, Zähne pro Zoll: 2/3H

auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
80,88 €
(17,85 € / 1 Meter)
ab 5  St.
67,40 €
(14,88 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
72,72 €
(16,05 € / 1 Meter)
ab 5  St.
60,60 €
(13,38 € / 1 Meter)
Breite 34 mm 34 mm
Länge 4.530 mm 4.530 mm
Schneidstoff HSS Co 8 HSS Co 8
Spanwinkel 10 Grad 10 Grad
Stärke 1,1 mm 1,1 mm
Zahnung Combi Combi
Produktart Metallsägeband Metallsägeband
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb