{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Rezni materijal | HSS Co 8 | |
| Ozubljenje | combi | |
| Kut nagiba | 10 stupanj | |
| širina | 34 mm | |
| Debljina | 1,1 mm | |
| Duljina | 4.530 mm | |
| Vrsta proizvoda | Metalni list pile |
| Broj artikla | 173859 2/3H | |
| EAN / GTIN | 2050001710116 | |
| Broj proizvođača | 17290341102300-04530 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com |