Båndsavklinge af metal 34×4530, Tænder pr. tomme: 2/3H

Art.-nr.: 173859 2/3H
Pris pr. 1 styk (DKK 122,74 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    555,99 DKK / 1 styk
    (DKK 122,74 / 1 Metre)
  • fra 5 styk
    463,32 DKK / 1 styk
    (DKK 102,28 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tænder pr. tomme Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Fortanding: combi
  • Spånvinkel: 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS Co 8
Fortanding combi
Spånvinkel 10 grader
Bredde 34 mm
Tykkelse 1,1 mm
Længde 4.530 mm
Produkttype Båndsavklinge af metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 173859 2/3H
EAN/GTIN 2050001710116
Producentnummer 17290341102300-04530
Producent/ansvarlig person ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG (G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: High performance bimetalbåndsavklinge med tandspidser af legeret hurtigstål (HSS, 67-69 HRC) M42 og basis i højtlegeret sejhærdet stål.

Anvendelse:

Kombifortanding 0° − Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).
Kombifortanding 10° − Universel til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).
Normalfortanding 0° − Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.
Normalfortanding 10° − Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.

Bemærk:

Indkøring af et nyt bånd: Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110010 og infosiden.