List tračne žage za kovino 34 × 4530, Zob na colo: 2/3H

Št. art.: 173859 2/3H
Cena na 1 kos (16,47 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    74,63 € / 1 kos
    (16,47 € / 1 Metre)
  • od 5 kos
    62,19 € / 1 kos
    (13,73 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zob na colo Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Ozobljenje: combi
  • Cepilni kot: 10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS Co 8
Ozobljenje combi
Cepilni kot 10 stopinj
Širina 34 mm
Debelina 1,1 mm
Dolžina 4.530 mm
Vrsta izdelka List tračne žage za kovino

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 173859 2/3H
EAN/GTIN 2050001710116
Številka proizvajalca 17290341102300-04530
Proizvajalec/odgovorna oseba ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
100
Jeklo < 500 N/mm
P
85
Jeklo < 750 N/mm
P
65
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
Jeklo < 1400 N/mm
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Visoko zmogljiv bimetalni žagin list s konicami zob iz legiranega hitroreznega jekla (HSS, 67-69 HRC) M42 in nosilnim trakom iz visoko legiranega vzmetnega jekla.

Uporaba:

Variabilno ozobljenje 0° − zelo malo nihanja, za veliko območje prečnih prerezov (za cevi in profile, polni material do največ 70 mm).
Variabilno ozobljenje 10° − univerzalno za velike prečne prereze (za polni material od 50 mm).
Normalno ozobljenje 0° − za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm.
Normalno ozobljenje 10° − za večje prečne prereze od dolžine reza 50 mm naprej.

Opomba:

Vtekanje novega traku: glejte GARANT priročnik odrezovanja art. 110010 in stran z informacijami.