VHM-Fräser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm

Artikel-Nr.: 203520 5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zähnezahl Z: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h10
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,1×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 13 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,1 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,032 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 203520 5
EAN / GTIN 4045197119643
Herstellernummer 203520 5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Stahl < 500 N/mm²
P
190
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
95
Stahl < 1400 N/mm²
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
120
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Durch mindestens 6 Zähne hohe Stabilität und extrem hohe Laufruhe. Exzentrischer Hinterschliff. Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Fräser, TiAlN, ⌀ h10 D<sub>C</sub>: 5mm

VHM-Fräser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar
21,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
210 Stück sofort lieferbar
41,90 €
Farbring ohne grün
Norm DIN 6527 DIN 6527
Schaft DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HB mit h6
Schneidenlänge Lc 13 mm 13 mm
Typ N N
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,032 mm 0,032 mm
Produktart Eckfräser Eckfräser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb