TKM-jyrsin 5 mm

Tuote nro.: 203520 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h10
  • HammaslukuZ: 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 5 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h10
HammaslukuZ 6
Nousukulma 45 astetta
syöttösuunta vaaka
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,1×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 13 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,1 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,032 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 203520 5
EAN / GTIN 4045197119643

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Teräs < 500 N/mm²
P
190
Teräs < 750 N/mm²
P
170
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
95
Teräs < 1400 N/mm²
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
120
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Vähintään 6 hampaan ansiosta hyvä kestävyys ja erittäin tasainen käynti. Epäkeskinen takareunan hionta. Muodon jyrsintään viimeistelyjyrsintänä.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin