• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-Fräser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm

Artikel-Nr.: 203520 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h10 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung TiAlN
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 6
Schneidendurchmesser Dc 5 mm
Schneidenlänge Lc 13 mm
Länge gesamt L 57 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Drallwinkel 45 Grad
Toleranzklasse h10
Eckenfasenbreite 0,1 mm
Schneidstoff VHM
Auskraglänge A 21 mm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min. bedingt geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,032 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 13 mm
nass max. geeignet
Eingriffsbreite max. ae 0,1×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00600105
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 36 mm
Schaftausführung HB
Luft bedingt geeignet
Kühlschmierstoff ja
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Drallrichtung rechts
Drallsteigung 15,71 mm
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal
Anzahl Spannuten 6
Vorschub pro Zahn in Stahl < 900 N/mm2
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 13 mm
Funktionslänge 39 mm
Drehzahl max. 45 000 min-1
Gewicht 21 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 6527
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC)
Farbring ohne
Produktart Eckfräser
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,1 mm
Schnitttiefe Anwendung Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 203520 5
EAN / GTIN 4045197119643
Herstellernummer 203520 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Stahl < 500 N/mm²
P
190
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
95
Stahl < 1400 N/mm²
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
120
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Durch mindestens 6 Zähne hohe Stabilität und extrem hohe Laufruhe. Exzentrischer Hinterschliff. Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.