{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00600105 | |
| Tvirtinimo forma | forma B | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0060 mm | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Tvirtinimo būdas | kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h$06 | |
| Koto skersmuo | 6 mm | |
| Koto ilgis | 36 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė | 6 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −8 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HB | |
| Oras | tinka | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas | VHM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas | P | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | P (plienas) | |
| Įrankių naudojimo grupė | N | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 5 mm | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Tolerancijos klasė | h10 | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 13 mm | |
| Galvutės ilgis | 13 mm | |
| Pečių ilgis | 13 mm | |
| ISO frezos tipas | G | |
| Kokybės derinimas | G2,5 | |
| Atbulinės eigos kampas | 8 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 14 laipsniai | |
| Įleidimo gylis, max. | 0 mm | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių | 6 | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo | 6 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio žingsnis | 15,71 mm | |
| Kampinių konstrukcijų skaičius | 2 | |
| Kampas / briauna | 1; 2 | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | vienodai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 21 mm | |
| Bendras ilgis | 57 mm | |
| Veikimo ilgis | 39 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 45 000 min-1 | |
| Svoris | 21 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 6527 | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | Kampų frezavimas | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,1 mm | |
| Pjovimo gylis maks. | 13 mm |
| Produkto numeris | 203520 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197119643 | |
| Gamintojo numeris | 203520 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |