Einbaumessschieber - horizontal LB 300-2, Max. Länge 200 mm, Ablesbarkeit 0,01 mm

Artikel-Nr.: LB 300-2
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messschieber Sonderausführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer LB 300-2
EAN / GTIN 4045761139732
Herstellernummer LB 300-2

Beschreibung

Beschreibung:

  • Digitaler Messschieber mit hoher Messpräzision, selbst bei hoher Verfahrgeschwindigkeit
  • Leicht montierbar an Werkzeugmaschinen, Vorrichtungen, Prüfständen etc
  • Nullstellung, Vorabzug und Vorlänge sowie Einheitenwechsel sind manuell einstellbar
  • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
  • Wählbare Einheiten: mm, inch
  • Messbereich 300 mm

Merkmal:

  • Abmessungen Gehäuse B×T×H
  • Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig (3 V CR2032)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren